Schneider Electric - ACTUADOR COMPUERTA 20NM MD20B-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - no
Adecuado para accesorios de aire - sí
Tensión de alimentación - 230 V CA
Señal de control - Tres puntos
Consumo energético operativo - 2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8751021000
Ref.Sonepar
656643
EAN
3606489659271
Apto para válvula:
no
Adecuado para accesorios de aire:
sí
Tensión de alimentación:
230 V CA
Señal de control:
Tres puntos
Consumo energético operativo:
2 W
Modelo:
Giratorio
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Longitud de cable de conexión:
1 m
Conexión de la válvula de cierre:
Ninguno
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Tipo de función de seguridad:
Otros
Modo de funcionamiento de la función de seguridad:
NA/NC (depende del montaje)
Reconocimiento automático de recorrido:
sí
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
sí
Contactos auxiliares:
sí
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
no
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
sí
Con indicador de ajuste mecánico:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Tiempo de funcionamiento:
150 s
Par de torsión:
20 Nm
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Longitud de carrera autoajustable:
sí
Ángulo de giro máximo:
95 °
Con función de seguridad:
sí
Grado de protección (NEMA):
2
Grado de protección (IP):
IP54
Max. consumo eléctrico:
6 VA
Humedad relativa admisible:
0...95 %
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Altura:
79 mm
Anchura:
130 mm
Profundidad:
65 mm
Prueba de explosión:
sí
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


