Schneider Electric - ACTUADOR COMPUERTA 20NM MD20B-24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para válvula - no
Adecuado para accesorios de aire - sí
Tensión de alimentación - 24 V CA/CC
Señal de control - Binario
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8751025000
Ref.Sonepar
154118
EAN
3606481739797
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para válvula:
no
Adecuado para accesorios de aire:
sí
Tensión de alimentación:
24 V CA/CC
Señal de control:
Binario
Consumo energético operativo:
2 W
Modelo:
Giratorio
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Longitud de cable de conexión:
1 m
Conexión de la válvula de cierre:
Ninguno
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Tipo de función de seguridad:
Otros
Modo de funcionamiento de la función de seguridad:
NA/NC (depende del montaje)
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
no
Contactos auxiliares:
sí
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
no
Contactos finales:
1
Rango de operación ajustable:
sí
Con indicador de ajuste mecánico:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Tiempo de funcionamiento:
150 s
Par de torsión:
20 Nm
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Ángulo de giro máximo:
95 °
Con función de seguridad:
sí
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP54
Max. consumo eléctrico:
4 VA
Humedad relativa admisible:
0...95 %
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Altura:
80 mm
Anchura:
132 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


