Schneider Electric - Actuador / controlador Fan-Coil REG-K

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN645094

Ref.Sonepar

224320

EAN

3606485100029

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

sí

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

no

Interruptor manual:

sí

Número de entradas digitales:

2

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

0.5 A

Número de salidas de información:

5

Intensidad máx. de salida:

0.5 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

24...230 V

Grado de protección (IP):

IP20

El accionador Fan Coil puede controlar una bobina de ventilador con hasta tres ventiladores de velocidad y dos válvulas. Puede controlar los serpentines del ventilador de 2 ó 4 tubos. el accionador puede instalarse para instalación en rieles DIN TH35, según EN 60715 Cuenta con dos entradas binarias flotantes, por ejemplo, para contacto de ventanas y contacto de nivel para contenedor de agua condensada. Cada relé de ventilador tiene una capacidad de conmutación de 8A. El pulsador con control de temperatura puede utilizarse para activar el accionador de ventilador. Por ejemplo, existe un relé auxiliar con capacidad de interruptor de 16 A para calefacción eléctrica. La fuente de alimentación es de 230 V CA ±10 %, 50/60 Hz. El dispositivo tiene 4 anchura de módulo, aproximadamente 72 mm. El color del dispositivo es gris claro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric