Schneider Electric - ACTUADOR DAMPER MD10A-24 SCHNEIDER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - no
Tensión de alimentación - 24 V CA
Señal de control - 0 - 10V
Consumo energético operativo - 2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8751019000
Ref.Sonepar
260253
EAN
3606489659264
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
no
Tensión de alimentación:
24 V CA
Señal de control:
0 - 10V
Consumo energético operativo:
2 W
Modelo:
Giratorio
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
sí
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Longitud de cable de conexión:
1 m
Conexión de la válvula de cierre:
Ninguno
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Tipo de función de seguridad:
Otros
Modo de funcionamiento de la función de seguridad:
Otros
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
sí
Contactos auxiliares:
sí
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
sí
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
sí
Con indicador de ajuste mecánico:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Tiempo de funcionamiento:
150 s
Par de torsión:
10 Nm
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Ángulo de giro máximo:
90 °
Con función de seguridad:
sí
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP54
Max. consumo eléctrico:
4 VA
Humedad relativa admisible:
0...95 %
Temperatura ambiente:
-30...50 °C
Altura:
79 mm
Anchura:
131 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


