Schneider Electric - ACTUADOR DE FAN COIL KNX 0-10V - MTN6730-0003

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ACTUADOR DE FAN COIL KNX 0-10V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - sí

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6730-0003

Ref.Sonepar

840381

EAN

3606481029904

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

sí

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Número de dispositivos vinculables:

0

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

sí

Variable de corrección consistente:

no

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

no

Número de entradas digitales:

0

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

16 A

Número de salidas de información:

3

Intensidad máx. de salida:

16 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

250...250 V

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

61.5 mm

Este controlador de 0-10 V de la bobina del ventilador KNX de SpaceLogic de Schneider Electric es un accionador que funciona con el tipo de bus KNX. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. Este accionador funciona con el sistema de bus KNX. El tipo de montaje de la caja que se utiliza junto con este accionador es el raíl DIN. Su corriente de salida es de 16 A con relé adicional. Además, la tensión nominal de funcionamiento de este dispositivo es de 110 V-240 V. Este dispositivo está calificado como un producto green premium, con un uso mínimo de sustancias peligrosas. Está libre de sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral. No contiene mercurio.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric