Schneider Electric - ACTUADOR DE ZONA MZ140-24M PARA VZX8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Conexión de la válvula de cierre - M30x1,5
Tensión de alimentación - 24 V CA
Señal de control - Otros
Función - Desactivado cuando cerrado (NC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MZ140-24M
Ref.Sonepar
841425
EAN
3606489660499
Modelo:
Otros
Conexión de la válvula de cierre:
M30x1,5
Tensión de alimentación:
24 V CA
Señal de control:
Otros
Función:
Desactivado cuando cerrado (NC)
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Protegido frente a sobretensiónes:
no
Contactos auxiliares:
sí
Con contactos finales:
sí
Primero abierto:
no
Con indicador de posición:
no
Funcionamiento manual:
no
Longitud de cable:
1.5 m
Con adaptador de válvula:
no
Tiempo de funcionamiento:
360 s
Longitud de carrera:
2.5 mm
Longitud de carrera autoajustable:
no
Color:
Negro
Temperatura ambiente:
2...50 °C
Potencia nominal:
2 VA
Grado de protección (IP):
IP44
Longitud:
128 mm
Anchura:
98 mm
Altura:
54 mm
Diámetro:
42 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


