Schneider Electric - ACTUADOR DE ZONA MZ20A-R 5,5 MM PARA VZX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ACTUADOR DE ZONA MZ20A-R 5,5 MM PARA VZX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para válvula - sí

  • Adecuado para accesorios de aire - sí

  • Tensión de alimentación - 24 V CA

  • Señal de control - 0 - 10V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

32 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8455052000

Ref.Sonepar

818815

EAN

3606489659059

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para válvula:

sí

Adecuado para accesorios de aire:

sí

Tensión de alimentación:

24 V CA

Señal de control:

0 - 10V

Consumo energético operativo:

1 W

Modelo:

Lineal

Tipo de regulación on/off:

sí

Tipo de regulación modulante:

sí

Tipo de regulación angulo dividido:

no

Longitud de cable de conexión:

1.5 m

Transmisión de datos:

Magnético

Conexión de la válvula de cierre:

M30x1,5

Con brida superior de montaje directo ISO 5211:

no

Con caudal de retorno sin presión:

no

Desactivado al cerrar:

no

Tipo de función de seguridad:

Otros

Modo de funcionamiento de la función de seguridad:

Otros

Reconocimiento automático de recorrido:

sí

Señal de retroalimentación de posición ajustable:

sí

Contactos auxiliares:

no

Sistema de reporte de posición:

Ninguno

Contactos auxiliares opcionales:

no

Contactos finales:

1

Rango de operación ajustable:

sí

Con indicador de ajuste mecánico:

no

Funcionamiento manual:

sí

Tiempo de funcionamiento:

100 s

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Fuerza de ajuste:

200 N

Longitud de carrera:

6.5 mm

Longitud de carrera autoajustable:

sí

Con función de seguridad:

sí

Grado de protección (NEMA):

3

Grado de protección (IP):

IP43

Max. consumo eléctrico:

1.2 VA

Humedad relativa admisible:

5...95 %

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Altura:

81 mm

Anchura:

92 mm

Profundidad:

76.5 mm

Prueba de explosión:

no

Material de la carcasa:

Plástico

ACTUADOR DE ZONA MZ20A-R 5,5 MM PARA VZX

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric