Schneider Electric - ACTUADOR PARA VÁLVULAS DE REGULACIÓN, M800 - 8800310030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - no
Tensión de alimentación - 24 V CA
Señal de control - Otros
Modelo - Lineal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800310030
Ref.Sonepar
116297
EAN
7332552013195
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
no
Tensión de alimentación:
24 V CA
Señal de control:
Otros
Modelo:
Lineal
Tipo de regulación on/off:
no
Tipo de regulación modulante:
sí
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Longitud de cable de conexión:
100 m
Conexión de la válvula de cierre:
Otros
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
sí
Tipo de función de seguridad:
Otros
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
sí
Contactos auxiliares:
sí
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
no
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
sí
Con indicador de ajuste mecánico:
sí
Funcionamiento manual:
no
Tiempo de funcionamiento:
30 s
Par de torsión:
10 Nm
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Fuerza de ajuste:
800 N
Longitud de carrera:
51 mm
Longitud de carrera autoajustable:
sí
Con función de seguridad:
no
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP54
Max. consumo eléctrico:
15 VA
Humedad relativa admisible:
0...90 %
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Altura:
132 mm
Anchura:
177 mm
Profundidad:
255 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Aluminio
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


