Schneider Electric - ACTUADOR VÁLVULA DE MARIPOSA DN125 A DN2 - MF40-24F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - no
Tensión de alimentación - 24 V CA/CC
Señal de control - Tres puntos
Consumo energético operativo - 4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MF40-24F
Ref.Sonepar
826406
EAN
3606489660390
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
no
Tensión de alimentación:
24 V CA/CC
Señal de control:
Tres puntos
Consumo energético operativo:
4 W
Consumo energético en reposo:
2 W
Modelo:
Giratorio
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Longitud de cable de conexión:
1 m
Conexión de la válvula de cierre:
Ninguno
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
no
Contactos auxiliares:
sí
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
no
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
no
Con indicador de ajuste mecánico:
sí
Funcionamiento manual:
no
Tiempo de funcionamiento:
150 s
Par de torsión:
40 Nm
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Longitud de carrera autoajustable:
no
Con función de seguridad:
no
Grado de protección (NEMA):
3
Grado de protección (IP):
IP54
Max. consumo eléctrico:
6 VA
Humedad relativa admisible:
0...95 %
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Altura:
149 mm
Anchura:
196 mm
Profundidad:
78 mm
Prueba de explosión:
no
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


