Schneider Electric - ACTUADOR VÁLVULA MG350C SMARTX MODELO 1-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para válvula - sí
Adecuado para accesorios de aire - no
Tensión de alimentación - 24 V CA/CC
Señal de control - Otros
Consumo energético en reposo - 3 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MG350C-24M
Ref.Sonepar
1178513
EAN
7332552010910
Apto para válvula:
sí
Adecuado para accesorios de aire:
no
Tensión de alimentación:
24 V CA/CC
Señal de control:
Otros
Consumo energético en reposo:
3 W
Modelo:
Lineal
Tipo de regulación on/off:
no
Tipo de regulación modulante:
sí
Tipo de regulación angulo dividido:
no
Transmisión de datos:
Magnético
Conexión de la válvula de cierre:
Ninguno
Con brida superior de montaje directo ISO 5211:
no
Con caudal de retorno sin presión:
no
Desactivado al cerrar:
no
Reconocimiento automático de recorrido:
no
Señal de retroalimentación de posición ajustable:
sí
Contactos auxiliares:
no
Sistema de reporte de posición:
Ninguno
Contactos auxiliares opcionales:
no
Contactos finales:
Ninguno
Rango de operación ajustable:
sí
Con indicador de ajuste mecánico:
no
Funcionamiento manual:
sí
Tiempo de funcionamiento:
102 s
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Fuerza de ajuste:
350 N
Longitud de carrera:
0.9375 mm
Longitud de carrera autoajustable:
no
Con función de seguridad:
no
Grado de protección (NEMA):
2
Grado de protección (IP):
IP22
Max. consumo eléctrico:
7.2 VA
Humedad relativa admisible:
5...95 %
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


