Schneider Electric - Adaptador (4 traviesas + 2 largueros) Sistema G 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 6
Modelo - Métrico
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Longitud - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03596
Ref.Sonepar
71528
EAN
3303430035961
Número de unidades de altura:
6
Modelo:
Métrico
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Longitud:
250 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


