Schneider Electric - Adaptador bobina antiparásito 48V - LAD4BBVE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Adaptador bobina antiparásito 48V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...48 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...48 V

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD4BBVE

Ref.Sonepar

924147

EAN

3389110393316

Función:

Varistor (resistencia sensible a la tensión)

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...48 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...48 V

Con indicación LED:

no

Adaptador de Bobina con antiparasitado 48V. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: LAD - clase de accesorio: accesorio de conexión - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric