Schneider Electric - Adaptador con. Tapa hng para integrar insertos DIN 49075, níquel metálico, D-Life - MEG4081-6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Otros
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4081-6050
Ref.Sonepar
1262738
EAN
4042811196363
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Otros
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inox
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
1
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
0
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


