Schneider Electric - Adaptador fibra óptica SC/APC SIMPLEX SM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para tipo de fibra - Modo simple
Tipo de conector, conexión 1 - SC
Tipo de conector, conexión 2 - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Material del manguito - Cerámica
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VDIB6072001
Ref.Sonepar
315383
EAN
3606480491344
Apto para tipo de fibra:
Modo simple
Tipo de conector, conexión 1:
SC
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Material del manguito:
Cerámica
Tipo de fijación:
Tornillo
Color:
Verde
Versión APC:
sí
Versión UPC:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


