Schneider Electric - Adaptador OPTILINE 45 aluminio metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Cerrado

  • Tipo de dispositivo - Tamaño de cuadrícula 45

  • Pista de montaje - 45 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM10957

Ref.Sonepar

751567

EAN

3606480028540

Número de unidades:

2

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Cerrado

Tipo de dispositivo:

Tamaño de cuadrícula 45

Pista de montaje:

45 mm

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Optiline 45, Adaptador carril DIN columna Optiline 45Aluminio. sistema de instalación de cableado: enlace, caja de servicio, polo, poste - tipo de producto o componente: adaptador. Beneficios: El sistema de instalación OptiLine 45 es un potente sistema flexible, configurable, que permite llevar la energía y las comunicaciones al alcance del usuario en el último metro.... Aplicaciones: Soluciones de instalación para ser instaladas en techos, paredes, suelos y escritorios en oficinas, salas de conferencias y edificios comerciales....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric