Schneider Electric - ADAPTADOR PARA MECANISMO UNIVERSAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Ancho del dispositivo - 0.01 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN5017S
Ref.Sonepar
762541
EAN
7702496034950
Color:
Blanco
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
0.01 mm
Altura del dispositivo:
0.005 mm
Profundidad del dispositivo:
0.01 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


