Schneider Electric - Adaptador para XBT grupo térmico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Adaptador para XBT grupo térmico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Adaptador

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XBTZG939

Ref.Sonepar

355729

EAN

3595863885460

Tipo de accesorio eléctrico:

Adaptador

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Adaptador para bornero XBT. Gama de producto: Magelis XBT - clase de accesorio: accesorios de adaptación - designación de accesorio/componente: adaptador para terminal XBT - destino de accesorio/componente: panel pequeño y avanzado - longitud de cable: 0.2 m. Beneficios: Para entornos difíciles. Los terminales gráficos Magelis XBT GK comparten sus características técnicas con Magelis XBT GT. Ultra-flexibles, pueden ser configurados y controlados para cumplir de forma precisa sus requerimientos. Diseñados particularmente para funcionar en ambientes severos, ofrecen la seguridad de un control óptimo tanto a través de su teclado como a través de su pantalla táctil! Fácilmente programables usando el software Vijeo Designer, Magelis XBT GK reproduce fielmente su diálogo en todas las circunstancias. Aplicaciones: - Máquinas complejas, ambientes severos, seguridad en máquinas, Indústria metalúrgica, Minería.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric