Schneider Electric - Adaptador Prisma A250 - LVS03596
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 0
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Longitud - 0 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03596
Ref.Sonepar
759850
EAN
3606481874955
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Longitud:
0 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
0 mm


