Schneider Electric - Adaptador Prisma soporte fijación cables - LVS08866
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08866
Ref.Sonepar
759544
EAN
3606481866691
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Adaptador Prisma soporte fijación cables
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


