Schneider Electric - Adaptador Serie ÚNICA D-LIFE sahara

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN4089-6033

Ref.Sonepar

624749

EAN

3606480888922

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Schneider Electric Merten System Design adapter MTN4089-6033 is in color sahara. And it is compatible with range Merten System Design Merten System Design. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this adapter is quite reliable and resistant. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. Merten System Design is a modern modular switch range providing a wide range of inserts for a conventional installation with switches, socket-outlets, dimmers, USB chargers, and RJ45 connectors.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric