Schneider Electric - Adaptador zócalo 4P NSX400/630

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 630 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - no

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV432585

Ref.Sonepar

147394

EAN

3606480021510

Entrada de intensidad nominal:

630 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Adaptor para zócalo extraíble, 4 polos, para NSX400..630. Gama de producto: NSX400...630, NSX400...630 DC - gama: Compact - clase de accesorio: accesorio de conexión - compatibilidad de la gama: Compact - Compact NSX DC interruptor automático, Compact - Compact NSX interruptor automático - nombre corto del dispositivo: adaptador - nombre del interruptor automático: Compact NSX400, Compact NSX630. Beneficios: El inversor de redes Schneider Electric, formado por dos o tres dispositivos, garantiza, en un espacio compacto, una seguridad de alimentación permanente de las instalaciones eléctricas: garantía de continuidad en el suministro de algunas cargas por motivos de seguridad o para mantener el ciclo de producción, gestión de energía eficaz.. Aplicaciones: Conmutación de la fuente de energía principal a una fuente de sustitución, efectuada ya sea de forma manual o automática, en instalaciones eléctricas de baja tensión y, en particular, en: Sector terciario, salas de operaciones de hospitales, dispositivos de seguridad de edificios altos, salas de informática (bancos, seguros, etc.), Industria, líneas de producción continua, salas de máquinas de barcos, Infraestructuras, instalaciones portuarias y ferroviarias, iluminación de aeropuertos.. Aplicaciones: Protección y control de sistemas de distribución de baja tensión en CC. Versión diseñada para aplicaciones fotovoltaicas (Compact NSX DC PV)..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric