Schneider Electric - Adapter to integrate articles from system M to D-Lifees., lotus wht, Sys.Des.

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Adapter to integrate articles from system M to D-Lifees., lotus wht, Sys.Des.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4080-6035

Ref.Sonepar

1190274

EAN

4042811196219

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El adaptador de diseño de Systems MEG4080-6035 de Schneider Electric es de color blanco loto. Y es compatible con la gama La gama D-Life La gama D-Life. Al estar fabricado con material ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), este adaptador es bastante fiable y resistente. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric