Schneider Electric - Adapter to integrate articles from system M to D-Lifees., ss., Sys.Des. - MEG4080-6036

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Adapter to integrate articles from system M to D-Lifees., ss., Sys.Des.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4080-6036

Ref.Sonepar

1202232

EAN

4042811196240

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

El adaptador de diseño de Systems MEG4080-6036 de Schneider Electric es de color acero inoxidable. Y es compatible con la gama La gama D-Life La gama D-Life. El adaptador está fabricado en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), por lo que es lo más resistente posible. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Y es libre de mercurio y metal pesado, que cuida el medio ambiente y su salud como siempre. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric