Schneider Electric - adaptor plates for vers.PLAZorZT D320mm 2doors mounting NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP - NSYPTZ32P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 320 mm
Anchura - 400 mm
Altura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYPTZ32P
Ref.Sonepar
1066753
EAN
3606480194412
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
320 mm
Material:
Metal
Color:
Gris


