Schneider Electric - ADITIVO LIMITADOR 100KA - GV1L3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia aparente máx. - 35000 VA
Método de montaje - Acoplamiento directo
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 100 kA
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Limitador de corriente de corto circuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV1L3
Ref.Sonepar
19363
EAN
3389110209952
Potencia aparente máx.:
35000 VA
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Limitador de corriente de corto circuito:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


