Schneider Electric - Air quality sensor, SpaceLogic Sensors, SCD2 Series, CO2, analog output, humidity, 10K T3 thermistor

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Air quality sensor, SpaceLogic Sensors, SCD2 Series, CO2, analog output, humidity, 10K T3 thermistor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SCD2XA2HCX

Ref.Sonepar

1124300

EAN

3606485849263

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor múltiple

Método de montaje:

Otros

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Verde

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP65

La serie SCD2 de sensores de calidad de aire para salas es una plataforma multisensor flexible para su uso con controladores BAS. Está diseñado para admitir salidas de 4 a 20 mA, de 0 a 5 V CC o de 0 a 10 V CC. Este sensor de calidad del aire incluye elementos de temperatura, HR y CO².

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric