Schneider Electric - Aislante RP-30 6/6 poliéster fibra de vidrio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Longitud - 30 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1961131
Ref.Sonepar
768
EAN
8428031055721
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Longitud:
30 mm
Diámetro exterior:
0 mm
RP-30AISLADOR M6/6. Tipo de producto o componente: soporte de suelo de aislamiento - clase de accesorio: accesorios de montaje - cantidad por juego: juego de 20.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


