Schneider Electric - Aislante RP-40 8/8 poliéster fibra de vidrio - 1961135
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Longitud - 40 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1961135
Ref.Sonepar
770
EAN
8428031016999
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Longitud:
40 mm
Diámetro exterior:
0 mm
RP-40AISLADOR M8/8. tipo de producto o componente: soporte de suelo de aislamiento - Accesorio / categoría de parte separada: accesorios de montaje - cantidad por juego: juego de 15.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


