Schneider Electric - Alargador eje 12..24A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 300 mm
Altura de sección transversal - 6 mm
Anchura de sección transversal - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ17
Ref.Sonepar
20236
EAN
3389110552188
Longitud:
300 mm
Altura de sección transversal:
6 mm
Anchura de sección transversal:
6 mm
Prolongación de eje TeSys Vario para cuerpos de interruptor TeSys Vario V02 a V2. Permite maniobrar un cuerpo de interruptor ubicado en la parte posterior del cofret con una maneta montada en la puerta. Distancia posible entre la parte posterior del cofret y la puerta de 300 a 330 mm. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


