Schneider Electric - Alargador eje 63..80A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 400 mm
Altura de sección transversal - 8 mm
Anchura de sección transversal - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ31
Ref.Sonepar
20243
EAN
3389110552225
Longitud:
400 mm
Altura de sección transversal:
8 mm
Anchura de sección transversal:
8 mm
Prolongación de eje TeSys Vario para cuerpos de interruptor TeSys Vario V3 a V6. Permite maniobrar un cuerpo de interruptor ubicado en la parte posterior del cofret con una maneta montada en la puerta. Distancia posible entre la parte posterior del cofret y la puerta de 400 a 420 mm para V3-V4 y de 430 a 450 mm para V5-V6. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


