Schneider Electric - ALARMA ELECTRÓNICA DIN72 VOZ NEGRO N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...24 V
Tipo de corriente - CC
Consumo eléctrico - 0.075 A
Potencia - 1.8 W
Ruido - 89 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVSV7BBN
Ref.Sonepar
1188898
EAN
3606480623806
Tensión nominal desde/hasta:
12...24 V
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
0.075 A
Potencia:
1.8 W
Ruido:
89 dB
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Generador de sonido
Tipo de señal acústica:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
no
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Con detección de manipulación:
no
Protección contra vandalismo:
no
Con contacto:
sí
Acorde a EN 54-23:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


