Schneider Electric - Alimentación para KSA - 630A - a la izquierda - KSA630ABG4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Alimentación para KSA - 630A - a la izquierda

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 630 A

  • Posición de la alimentación - Extremo

  • Modelo - Único

  • Número de polos - 5

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KSA630ABG4

Ref.Sonepar

551903

EAN

3606480005046

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

630 A

Posición de la alimentación:

Extremo

Modelo:

Único

Número de polos:

5

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...690 V

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

753 mm

Anchura:

288 mm

Altura:

500 mm

Unidad de alimentación Canalis para KSA. Es compatible con la placa de prensa FL21. La tensión nominal de funcionamiento va de 230 V CA a 690 V CA. La corriente nominal de funcionamiento es de 500A y 630A. El material de la barra de la unidad de alimentación es aluminio con tratamiento de superficie RAL 9001 blanco. Montaje de la barra de conducción mediante tornillos con ubicación de montaje a la izquierda, conexión por terminales de terminal. Diseñado con 1 circuito que lo permite. Proporciona protección IP55, la cual cumple con el estándar IEC 60529. IK08 cumple con IEC 62262. Cumple con IEC 60439-2 e IEC 61439-6. También cumple con Green Premium (RoHS/REACH).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric