Schneider Electric - Alveolo ficha test 16mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0...0 mm
Packaging
200 Unid.
Referencia del fabricante
AR1MA019
Ref.Sonepar
39282
EAN
3389110574111
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0...0 mm
Diámetro del cable:
0...0 mm
Longitud:
0 mm
Anchura:
0 mm
Color:
Amarillo
Reflectante (fluorescente):
no
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


