Schneider Electric - Amperímetro 0-30A (Directo)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 30 A
Intervalo de medición - 0...30 A
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 1.1 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16029
Ref.Sonepar
104627
EAN
3303430160298
Valor nominal de la escala:
30 A
Intervalo de medición:
0...30 A
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
1.1 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
no
Calibrado:
no
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
4
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Otros
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


