Schneider Electric - Amperímetro analógico X/5 - 16074
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 6000 A
Intervalo de medición - 0...7800 A
Conexión de transformador - sí
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 1.1 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16074
Ref.Sonepar
61202
EAN
3303430160748
Valor nominal de la escala:
6000 A
Intervalo de medición:
0...7800 A
Conexión de transformador:
sí
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
1.1 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
no
Calibrado:
no
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Anchura en módulos:
1
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Bobina móvil
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


