Schneider Electric - Amperímetro digital 0-10A directo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor nominal de la escala - 10 A
Intervalo de medición - 0...10 A
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 0.5
Pérdida de potencia - 5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15202
Ref.Sonepar
112543
EAN
3303430152026
Valor nominal de la escala:
10 A
Intervalo de medición:
0...10 A
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
0.5
Pérdida de potencia:
5 W
Tipo de tensión:
CA
Escala de sobrecorriente:
no
Calibrado:
no
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
sí
Anchura:
35 mm
Altura:
87 mm
Anchura en módulos:
2
Curvatura máxima de la aguja:
0 °
Sistema de medición:
Digital
Indicador de seguimiento:
no
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


