Schneider Electric - Analizador de red PM 5310 RJ45 com. MODBUS RS485

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Analizador de red PM 5310 RJ45 com. MODBUS RS485

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contador - Electrónico

  • Tensión nominal (Un) N-L - 20...400 V

  • Tensión nominal (Un) L-L - 35...690 V

  • Intervalo de frecuencia - 45...65 Hz

  • Tipo de polo - Conductor triple

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

METSEPM5310R

Ref.Sonepar

552418

EAN

3606481279057

Tipo de contador:

Electrónico

Tensión nominal (Un) N-L:

20...400 V

Tensión nominal (Un) L-L:

35...690 V

Intervalo de frecuencia:

45...65 Hz

Tipo de polo:

Conductor triple

Modelo:

Transformador de medida

Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:

Potencia efectiva y reactiva

Apto para:

Adquisición

Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:

Multitarifa

Control de tarifas:

Externo

Tipo de medición del perfil de carga:

sí

Calibrado:

no

Pulso de salida:

Eléctrico

Tipo de pulso:

S0

Pulso medio:

1...10000000 Imp/kWh (kvarh)

Tipo de indicación:

Digital

Método de montaje:

Montaje frontal

Anchura en módulos:

0

Tipo de interfaz:

RS-485

Firma EDL40:

no

Con código de acceso:

no

Número de sitios:

0

Grado de protección (IP):

IP52

Grado de protección (NEMA):

1

Analizador de red PM 5310 RJ45 com. MODBUS RS485

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric