Schneider Electric - Analizador de red PM 5320 RJ45 com. MODBUS TCP puerto Eth
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Tensión nominal (Un) N-L - 20...400 V
Tensión nominal (Un) L-L - 35...690 V
Intervalo de frecuencia - 45...65 Hz
Tipo de polo - Conductor triple
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEPM5320R
Ref.Sonepar
322549
EAN
3606481279064
Tipo de contador:
Electrónico
Tensión nominal (Un) N-L:
20...400 V
Tensión nominal (Un) L-L:
35...690 V
Intervalo de frecuencia:
45...65 Hz
Tipo de polo:
Conductor triple
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
sí
Calibrado:
no
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
1...10000000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Montaje frontal
Anchura en módulos:
0
Tipo de interfaz:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
0
Grado de protección (IP):
IP52
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


