Schneider Electric - Ángulo exterior canal 40x40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Profundidad - 40 mm
Número de cubiertas - 1
Simétrico - sí
Modelo - Unidad base
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11091E
Ref.Sonepar
762458
EAN
7702496034387
Anchura:
40 mm
Profundidad:
40 mm
Número de cubiertas:
1
Simétrico:
sí
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


