Schneider Electric - Ángulo exterior OptiLine 45 140x55mm blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 149 mm
Profundidad - 105 mm
Número de cubiertas - 1
Simétrico - sí
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10302P
Ref.Sonepar
877882
EAN
3606480681691
Anchura:
149 mm
Profundidad:
105 mm
Número de cubiertas:
1
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
75...135 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


