Schneider Electric - Ángulo interior canal 25x25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 25 mm
Anchura - 25 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11062E
Ref.Sonepar
762467
EAN
7702496034455
Altura:
25 mm
Anchura:
25 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
PC/ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


