Schneider Electric - Ángulo interior canal 40x60mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Profundidad - 40 mm
Forma - Simétrico
Número de cubiertas - 1
Modelo - Parte superior e inferior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11102E
Ref.Sonepar
762472
EAN
7702496034486
Anchura:
60 mm
Profundidad:
40 mm
Forma:
Simétrico
Número de cubiertas:
1
Modelo:
Parte superior e inferior
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
PC/ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


