Schneider Electric - Ángulo interior OptiLine 45 140x55mm blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 149 mm
Profundidad - 117 mm
Forma - Simétrico
Número de cubiertas - 1
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10301P
Ref.Sonepar
863690
EAN
3606480681684
Anchura:
149 mm
Profundidad:
117 mm
Forma:
Simétrico
Número de cubiertas:
1
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
80...100 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
PC/ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


