Schneider Electric - Ángulo plano 90° canal 25x40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 40 mm
Profundidad - 25 mm
Número de cubiertas - 0
Dirección - Creciente/decreciente
Simétrico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DXN11083E
Ref.Sonepar
762479
EAN
7702496034554
Anchura:
40 mm
Profundidad:
25 mm
Número de cubiertas:
0
Dirección:
Creciente/decreciente
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Con pinza para fijación de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


