Schneider Electric - Anilla pasacables Multi-CS 10-11mm - NSYCEJDS10

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Anilla pasacables Multi-CS 10-11mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

  • RAL-número (semejante) - 9005

  • Apto para caja al ras de equipo de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCEJDS10

Ref.Sonepar

610017

EAN

3606489429140

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Apto para caja al ras de equipo de conmutación:

no

Anilla pasacables Multi-CS 10-11mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric