Schneider Electric - Anillo para terminales cifras 0-9 - AR1MA01

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de tarjeta

  • Tipo - Con pared media

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 0...0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR1MA01

Ref.Sonepar

19132

EAN

3389110574005

Modelo:

Forma de tarjeta

Tipo:

Con pared media

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

0...0 mm

Diámetro del cable:

0...0 mm

Longitud:

0 mm

Anchura:

0 mm

Color:

Amarillo

Reflectante (fluorescente):

no

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Números

Método de montaje:

Otros

Accesorio de marcado para extremos de cable aislados y con marcaje de productos Linergy TR. Es una cartera de marcadores para extremos de cable DZ5CA o etiquetas de marcado a presión. Contiene un lote de 10 tarjetas con 200 marcadores amarillos por número de 0 a 9 impresos en negro. También contiene 400 marcadores de tierra y 1 herramienta de posicionamiento de marcadores.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric