Schneider Electric - ANTENA DCF PARA ITA - CCT15960

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ANTENA DCF PARA ITA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sincronización de tiempo DCF77 para temporizadores digitales - sí

  • Tipo de fuente de alimentación - Mediante temporizador digital

  • Número de interruptores de tiempo conectables - 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CCT15960

Ref.Sonepar

751372

EAN

3606480625206

Sincronización de tiempo DCF77 para temporizadores digitales:

sí

Tipo de fuente de alimentación:

Mediante temporizador digital

Número de interruptores de tiempo conectables:

10

Antenna for ITA 1c and ITA 4c time switches. 10 ITA maximum per antenna, maximum distance between the ITA time switch and the antenna: 200 m. Outside the electrical switchboard, outdoors, under shelter. Degree of protection: IP54. Operating temperature: -20 °C to +50 °C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric