Schneider Electric - Antiparasitario diodo bidireccional 126V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 126...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 126...250 V
Tensión de funcionamiento con CC - 126...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD4T3U
Ref.Sonepar
769464
EAN
3389119410274
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
126...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
126...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
126...250 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


