Schneider Electric - Antiparasitario diodo bidireccional 73V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 73...125 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 73...125 V
Tensión de funcionamiento con CC - 73...125 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD4T3G
Ref.Sonepar
769462
EAN
3389119410267
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
73...125 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
73...125 V
Tensión de funcionamiento con CC:
73...125 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


