Schneider Electric - Antiparasitario varistancia 110-250V AC / CC - LAD4V3U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD4V3U
Ref.Sonepar
769467
EAN
3389119410229
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...250 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


